{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 50 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 1.362 mm | |
Dybde | 100 mm | |
Bæresøjlehøjde | 1.362 mm | |
Maks. bæreevne | 200 kg | |
Vægt | 20 kg | |
Produkttype | Stolpe |
Artikelnummer | 928020 1362 | |
EAN/GTIN | 4062406112288 | |
Producentnummer | 928020 1362 |