Kabinet 24G, mobilt, til selvbestykning med skuffer 600 mm

Art.-nr.: 927730 600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 800 mm
Bredde 600 mm
Dybde 650 mm
Nyttehøjde 525 mm
Nyttehøjde for skuffer 525 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Hjul-⌀ 125 mm
med forhøjet kant ja
Antal skuffer 0
Antal udtrækshylder 0
Antal døre 0
Maks. bæreevne 600 kg
Udførelse med hjul; til egen bestykning
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
ComfortClose nej
Kabinet åbent foroven nej
Belægning, uden profil ja
Vægt 30,5 kg
Produkttype Værkstedsrullecontainer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 927730 600
EAN/GTIN 4062406111779
Producentnummer 927730 600

Betegnelse

Udførelse:

Mobilt kabinet 24G til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Afdækning med riflet gummimåtte, forhøjet kant og 2K-Haptoprene-skydegreb.
Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer (drejelige hjul med bremser til hjul og drejekrans), ⌀ 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde.
Kan låses centralt med cylinderlås.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Ved bestykning af kabinetter med skuffer skal man være opmærksom på, at summen af de enkelte skuffe-fronthøjder angiver nyttehøjden på kabinettet.
Kabinettet må kun bestykkes med skuffer nr. 927805!
Skub ikke ind under elektrisk højdejusterbare arbejdspladser nr. 920301920316.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven