Kabinet 24G med låge med højreanslag, til selvbestykning med skuffer 700/525 mm

Art.-nr.: 927725 700/525
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Døråbningsvinkel: 180
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Døråbningsvinkel 180 grader
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 700 mm
Bredde 600 mm
Dybde 650 mm
Nyttebredde 550 mm
Nyttehøjde for skuffer 75 mm
Låge, nyttehøjde 525 mm
Døranslag Højre
Udførelse til egen bestykning
Vægt 26 kg
Produkttype Filebænkkabinet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 927725 700/525
EAN/GTIN 4062406266127
Producentnummer 927725 700/525

Betegnelse

Udførelse:

Kabinet 24G med låge, til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Kan låses centralt med cylinderlås.
Låge, der stopper i højre side.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låge antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.
Str. 600/425 og 700/525 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven