{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Døråbningsvinkel | 180 grader | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 700 mm | |
Bredde | 600 mm | |
Dybde | 650 mm | |
Nyttehøjde | 625 mm | |
Nyttebredde | 550 mm | |
Dørhøjde | 625 mm | |
Låge, nyttehøjde | 625 mm | |
Døranslag | venstre | |
Antal skuffer | 0 | |
Antal døre | 1 | |
Vægt | 28 kg | |
Produkttype | Filebænkkabinet |
Artikelnummer | 927617 700 | |
EAN/GTIN | 4062406265045 | |
Producentnummer | 927617 700 |