Skuffe med separat oplåsning med én hånd 250 mm

Art.-nr.: 927505 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Skuffefronthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Separat oplåsning af skuffer: Enhånds
  • Skuffer, nytteflade i G: 12×20
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Separat oplåsning af skuffer Enhånds
Skuffer, nytteflade i G 12×20
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 12×20G
Fronthøjde 250 mm
Nyttehøjde 225 mm
Nyttebredde 300 mm
Nyttedybde 500 mm
Nyttebredde i G 12
Nyttedybde i G 20
med separat oplåsning af skuffer ja
Brugsområde Montagevogn
Vægt 10 kg
Produkttype Skuffe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 927505 250
EAN/GTIN 4062406109912
Producentnummer 927505 250

Betegnelse

Udførelse:

Skuffer med 100 % helt udtræk i stabil stålkonstruktion og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Nyt skuffekoncept til optimal udrustning med opdelingselementer.
Med separat oplåsning af skufferne med én hånd – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Obligatorisk til alle montagevogne, mobile filebænke og kabinetter.

Passer til:

Alle kabinetter 16G.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, skuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven