Skuffe med separat oplåsning med én hånd 100 mm

Art.-nr.: 927505 100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Skuffefronthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Separat oplåsning af skuffer: Enhånds
  • Skuffer, nytteflade i G: 12×20
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 1 mm
    Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
    Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
    Separat oplåsning af skuffer Enhånds
    Skuffer, nytteflade i G 12×20
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 12×20G
    Fronthøjde 100 mm
    Nyttehøjde 75 mm
    Nyttebredde 300 mm
    Nyttedybde 500 mm
    Nyttebredde i G 12
    Nyttedybde i G 20
    med separat oplåsning af skuffer ja
    Brugsområde Montagevogn
    Vægt 7,6 kg
    Produkttype Skuffe

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 927505 100
    EAN/GTIN 4062406109875
    Producentnummer 927505 100

    Betegnelse

    Udførelse:

    Skuffer med 100 % helt udtræk i stabil stålkonstruktion og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Nyt skuffekoncept til optimal udrustning med opdelingselementer.
    Med separat oplåsning af skufferne med én hånd – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Obligatorisk til alle montagevogne, mobile filebænke og kabinetter.

    Passer til:

    Alle kabinetter 16G.

    Lakering:

    Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, skuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven