{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Skuffer, nytteflade i G | 12×20 | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 12×20G | |
Fronthøjde | 125 mm | |
Nyttehøjde | 100 mm | |
Nyttebredde | 300 mm | |
Nyttedybde | 500 mm | |
Nyttebredde i G | 12 | |
Nyttedybde i G | 20 | |
med separat oplåsning af skuffer | nej | |
Brugsområde | Filebænkkabinet | |
Vægt | 7,9 kg | |
Produkttype | Skuffe |
Artikelnummer | 927500 125 | |
EAN/GTIN | 4062406109806 | |
Producentnummer | 927500 125 |