Kabinet 16G, mobilt, til selvbestykning med skuffer 500 mm

Art.-nr.: 927430 500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde, hus (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 1 mm
    Højdeindstilling i intervaller 25 mm
    Cylinderlås Modulær låseindsats
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Højde 700 mm
    Bredde 400 mm
    Dybde 650 mm
    Nyttehøjde 425 mm
    Nyttehøjde for skuffer 425 mm
    Skuffekabinet, nyttehøjde 425 mm
    Antal faste hjul uden hjulbremse 2
    Antal drejehjul med hjulbremse 2
    Hjul-⌀ 125 mm
    med forhøjet kant ja
    Antal skuffer 0
    Antal udtrækshylder 0
    Antal døre 0
    Maks. bæreevne 600 kg
    Udførelse med hjul; til egen bestykning
    Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
    ComfortClose nej
    Kabinet åbent foroven nej
    Belægning, uden profil ja
    Vægt 22,8 kg
    Produkttype Værkstedsrullecontainer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 927430 500
    EAN/GTIN 4062406109738
    Producentnummer 927430 500

    Betegnelse

    Udførelse:

    Mobilt kabinet 16G til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Med ABS-plasthyldeflade og 2K-Haptoprene-skydegreb. Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, ⌀ 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Drejelige hjul med bremser til hjul og drejekrans. Kan låses centralt med stiftcylinderlås.

    Lakering:

    Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

    Bemærk:

    Ved bestykning af kabinetter med skuffer skal man være opmærksom på, at summen af de enkelte skuffe-fronthøjder angiver nyttehøjden på kabinettet.
    Kabinettet må kun bestykkes med skuffer nr. 927505!
    Skub ikke ind under elektrisk højdejusterbare arbejdspladser nr. 920301920316.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven