Kabinet 16G med låge med højreanslag, til selvbestykning med skuffer 800/525 mm

Art.-nr.: 927420 800/525
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde/lågehøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Døråbningsvinkel: 180
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Døråbningsvinkel 180 grader
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 800 mm
Bredde 400 mm
Dybde 650 mm
Bredde i G 12
Dybde i G 20
Nyttebredde 350 mm
Nyttehøjde for skuffer 150 mm
Dørhøjde 525 mm
Låge, nyttehøjde 525 mm
Døranslag Højre
Antal hylder, højdeindstillelige 1
Antal døre 1
Udførelse til egen bestykning
Vægt 27,1 kg
Produkttype Filebænkkabinet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 927420 800/525
EAN/GTIN 4062406109677
Producentnummer 927420 800/525

Betegnelse

Udførelse:

Kabinet 16G med låge, til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Kan låses centralt med cylinderlås.
Låge, der stopper i højre side.

Bestykning:

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låge antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.
Str. 600/425 og 700/525 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven