{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Tastaturskuffe, højde | 80 mm | |
Tastaturskuffe, bredde | 684 mm | |
Tastaturskuffe, dybde | 479 mm | |
Tastaturskuffe, nyttehøjde | 50 mm | |
Tastaturskuffe, nyttebredde | 625 mm | |
Tastaturskuffe, nyttedybde | 295 mm | |
Monteringshøjde | 123 mm | |
Vægt | 8,5 kg | |
Produkttype | Tastaturskuffe |
Artikelnummer | 927341 1 | |
EAN/GTIN | 4062406127336 | |
Producentnummer | 927341 1 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |