Computerkabinet 16G 500 mm

Art.-nr.: 927335 500
plus moms plus fragt
500
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Døråbningsvinkel: 180
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 1 mm
    Døråbningsvinkel 180 grader
    Cylinderlås Modulær låseindsats
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Højde 500 mm
    Bredde 400 mm
    Dybde 650 mm
    Nyttehøjde 425 mm
    Nyttebredde 350 mm
    Nyttedybde 600 mm
    Tilslutningskabel, længde 3 m
    Stiktype indgang GST-stiksystem
    Nominel spænding 250 V
    Tænd/sluk-kontakt ja
    Antal stikkontakter type F 2
    Antal blæsere 1
    Antal tænd/sluk-kontakter 1
    Antal multistikkontakter 1
    med multistikkontakter ja
    Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
    Kabinet til undersektion (øverst åben) ja
    Vægt 19,7 kg
    Produkttype Computerkabinet

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 927335 500
    EAN/GTIN 4062406124564
    Producentnummer 927335 500

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kabinet 16G i stabil stålkonstruktion med ventilatormotor og fastindbygget stikkontakt med to stik med tænd/sluk-knap og finsikring. 3-polet tilslutningskabel (3 m) med industristikforbindelse. Lufttilførsel via blæser i kabinettet. Kan låses med stiftcylinderlås.

    Anvendelse:

    Til optimal anbringelse af computeren på arbejdspladsen. Beskytter mod skidt og skader. Forhindrer uønsket adgang.

    Lakering:

    Korpus lysegråt RAL 7035, front antracit RAL 7016, pulverlakeret.

    Bemærk:

    Første tilslutning samt tilslutning af stik- eller kontaktdele på ledninger skal altid foretages af en elektriker!

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven