Skuffekabinet 16G, mobilt 500/3

Art.-nr.: 927315 500/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde kabinet mm / antal skuffer Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Separat oplåsning af skuffer: Enhånds
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Skuffer, nytteflade i G: 12×20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Separat oplåsning af skuffer Enhånds
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Skuffer, nytteflade i G 12×20
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 700 mm
Bredde 420 mm
Dybde 740 mm
Nyttehøjde 425 mm
Nyttehøjde for skuffer 425 mm
Skuffekabinet, højde 500 mm
Skuffekabinet, bredde 400 mm
Skuffekabinet, dybde 650 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde 425 mm
Skuffer, nyttebredde 300 mm
Skuffer, nyttedybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde i G 12
Skuffer, nyttedybde i G 20
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Hjul-⌀ 125 mm
med forhøjet kant ja
Antal skuffer 3
Antal udtrækshylder 0
Antal døre 0
Maks. bæreevne 600 kg
Holder ja
Materiale, hjul Polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor
Udførelse med hjul; med skuffer
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
Forhøjet kant, udførelse 4-sidet
ComfortClose nej
Kabinet åbent foroven nej
Belægning, uden profil ja
Vægt 47,6 kg
Produkttype Værkstedsrullecontainer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 927315 500/3
EAN/GTIN 4062406108403
Producentnummer 927315 500/3

Betegnelse

Udførelse:

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på.
Med sort ABS-plasthyldeflade og 2K-Haptoprene-skydegreb. Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer (drejelige hjul med bremser til hjul og drejekrans), ⌀ 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Skuffer med separat oplåsning af skufferne med én hånd sikrer, at skuffen ikke går op under transport. Kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 100, 125, 200

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Skub ikke ind under elektrisk højdejusterbare arbejdspladser nr. 920301920316.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven