{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 100 kg | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredde | 1.900 mm | |
Dybde | 300 mm | |
Bæreevne fordelt over hele fladen | 100 kg | |
Hylde, udførelse | Multifunktion | |
Produkttype | Hylde |
Artikelnummer | 927142 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406108038 | |
Producentnummer | 927142 2000 |