Manuel højdeindstilling, Højdejustering: 150mm

Art.-nr.: 927080 150
plus moms plus fragt
150
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
408 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højdejustering (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højdeindstillingsområde 150 mm
Højde 275 mm
Bredde 45 mm
Dybde 95 mm
Vægt 3 kg
Produkttype Højdejustering

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 927080 150
EAN/GTIN 4062406120917
Producentnummer 927080 150

Betegnelse

Udførelse:

Manuel højdeindstilling som indskubsmodul i filebænkens fødder. Mulighed for højdeindstilling i trin på 25 mm.

Leveringsomfang:

Sættet består af 2 indskubsmoduler passende til 1 foddel eller 2 fødder.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Til en filebænk med 2 foddele har du brug for 2 sæt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven