{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Længde | 1.250 mm | |
Dybde | 750 mm | |
Tykkelse | 50 mm | |
Materiale, bordplade | ST-trækerne med Eluplan-kunststofbelægning | |
Belægning, bordplade | Eluplan (kunststof), (linoleumsbelægning) | |
Belægning, tykkelse | 2 mm | |
Bordplade, overflade | Belægning antistatisk, yderst slidstærk, middelhård, ikke lysægte | |
Farve overflade arbejdsplade | mørkegrå | |
ABS-kant | 3 mm | |
Vægt | 24,1 kg | |
Produkttype | Filebænk, bordplade |
Artikelnummer | 926241 1250 | |
EAN/GTIN | 4062406106546 | |
Producentnummer | 926241 1250 |