Arbejdsplade, tykkelse 50 mm i bøge-multiplex 1250 mm

Art.-nr.: 926081 1250
(DKK 1722,77 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Længde 1.250 mm
    Dybde 750 mm
    Tykkelse 50 mm
    Materiale, bordplade Bøge-multiplex
    Belægning, bordplade lakeret med klar lak
    Vægt 35,7 kg
    Produkttype Filebænk, bordplade

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 926081 1250
    EAN/GTIN 4062406106287
    Producentnummer 926081 1250

    Betegnelse

    Udførelse:

    Pladedybde 750 mm, tykkelse 50 mm: Med boringer på undersiden af pladen til fastgørelse af skuffekabinetter og støtteben (Vario-enkeltkomponenter).

    Bemærk:

    Specialmål på forespørgsel. Kan leveres i ét stykke op til en længde på maks. 2500 mm og en dybde på 1080 mm.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven