Slibestift elastisk 52MS 40x30 - 6x40 mm C 46 stål/rustfrit stål/ikke-jernholdigt metal

Art.-nr.: 925
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 925
EAN/GTIN 9003170009256
Producentnummer 925

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM ELASTISKE slibestifter er det perfekte værktøj til universel brug på en lang række materialer. Sortimentet omfatter både bløde elastiske stifter til buede overflader og mellemelastiske stifter til lige overflader. Derudover tilbydes der mindre elastiske værktøjer til arbejde ved højere hastigheder samt specielle marmorstifter.

Egenskab:

  • Form: 52 MS CYLINDRISK SLIBESTIFT
  • Vs/max: 20 m/s
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller, plast / PVC, stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : C 46 - BE15
  • Mål (D x D - s x L): 40 x 30 - 6 x 40 mm
  • Diameter: 40 mm
  • Tykkelse: 30 mm
  • Kornstørrelse: 46
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Koordinerede lysegrå bindingssystemer gør det muligt at anvende de ELASTISKE slibestifter universelt
  • Sortimentet tilbyder også mindre elastiske stifter til arbejde ved højere hastigheder og marmorstifter til marmorerede overflader

Anvendelse:

  • Til krævende arbejde på ikke-jernholdige metaller, PVC, stål og rustfrit stål

Anbefaling:

  • Marmorkuglepenne (MS) til marmorering af overflader
  • Overhold den maksimale arbejdshastighed på maks. 20 m/s.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven