Filebænk med hjulenhed, højde 850 mm med bambusplade, 20×20G, Pladelængde: 1500mm

Art.-nr.: 923621 1500
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
1500
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Filebænk, højde: 850
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 400
  • Pladetykkelse: 50

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1 mm
Filebænk, højde 850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 400 kg
Pladetykkelse 50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Separat oplåsning af skuffer Enhånds
Døråbningsvinkel 180 grader
Skuffer, nytteflade i G 20×20
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 850 mm
Arbejdsplade, længde 1.500 mm
Arbejdsplade, dybde 750 mm
Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
Understelsbredde 1.300 mm
Understelsdybde 700 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde 525 mm
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffer, nyttedybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 20
Stiktype indgang F
Nominel spænding 250 V
Maks. bæreevne, hjulenhed 400 kg
Vægt 165 kg
Produkttype mobil filebænk

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 923621 1500
EAN/GTIN 4062406264482
Producentnummer 923621 1500
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

.Filebænk i stabil stålkonstruktion med støttebjælke af 4-kantet rør, skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Separat oplåsning af skufferne med én hånd sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Hjulenhed med 2 drejehjul og 2 faste hjul ⌀100 mm med massiv gummibelægning. Filebænken kan hæves eller sænkes jævnt via 2K-Haptoprene-løftegrebet, hvilket giver komplet stabilitet på anvendelsesstedet eller let transport. Hjulenheden kan belastes op til 400 kg (filebænk inkl. indhold). Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås.

Bestykning:

Lågehøjde (venstre) mm: 525
Antal hylder, højdeindstillelige (venstre): 1
Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 100, 150, 200

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, køreenhed altid antracit RAL 7016(kan ikke konfigureres), pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.

Ukorrekt anvendelse
  • Der må ikke stilles noget på filebænken eller siddes på den. Der må ikke transporteres personer.
  • Må ikke bruges på områder med stigninger eller fald.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for vand, regn eller snavs.
  • Må ikke bruges på områder med løse eller usikrede underlag.
  • Filebænken, bordpladen, skufferne og hylderne må ikke overlæsses.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven