Sæt med savklinge

Art.-nr.: 9234W-225/5
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
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9234W-225/5
EAN/GTIN 4000896239429
Producentnummer 9234W-225/5
L-nummer L60140 5218

Betegnelse

Beskrivelse:

5 frem- og tilbagegående savklinger til alle typer træ, plast og gipsplader 6 - 100 mm
  • Til batteridreven bajonetsav 9234
  • Længde af tænder: 205 mm
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 150 mm x 0,9 mm x 19 mm
  • Antal værktøjer: 5

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven