Ledningsfri vinkel-slibemaskine

Art.-nr.: 9233-7/4
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
Serie X-LOCK-system
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9233-7/4
EAN/GTIN 4000896218950
Producentnummer 9233-7/4
L-nummer L60140 4789

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Høj effektivitet takket være børsteløs motor
  • Sæt med 4 dele ∙ i tilfælde:
    1 batteridrevet vinkelsliber
    1 hurtiglader
    2 Li-ion batterier 18 V, 5 Ah
  • Kompatibel med HAZET-batterier 9212-02 og 9212-05
  • Ergonomisk og kompakt kabinetdesign
  • Enheden stopper, når der er et alvorligt tab af hastighed på grund af vipning
  • Funktion mod utilsigtet start af motoren, når batteriet udskiftes
  • Mesh-stof beskytter motoren mod forurening
  • Motorstop 2 sekunder efter standsning
  • Ekstremt fladt hoved med lav vinkel
  • Konstant hastighed selv under tungt arbejde
  • Skånsom motorstart for større komfort
  • Sikkerhedsudløserarm
  • Sidehåndtag kan bruges til højre og venstre
  • Inkluderer 1 beskyttelsesdæksel til skæreskiver hver
    • Til slibeskiver
  • Værktøjsfri beskyttelsesskærm hurtig justering
  • Spindelgevind: M14
  • Spindellås
  • Vægt med batteri: 2,28 kg (kun sæt 9233-7 og 9233-7/4)
  • Vægt uden batteri: 1,53 kg
  • Vibrationsacceleration: 7,90 m/s2
  • Mål / længde: 345,1 mm
  • Lydtryk (ved driftstryk): 89 dB(A) LP A..
  • Omdrejninger/minut: 8000
  • Antal værktøjer: 4

Leveringsomfang:

  • 9233-7
  • 9212-03
  • 9212-05

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven