Sæt med skæreskive

Art.-nr.: 9233-010/25
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
    Serie X-LOCK System
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 9233-010/25
    EAN/GTIN 4000896219070
    Producentnummer 9233-010/25
    L-nummer L60140 4790

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    25 knive 125 x 1 x 22,23 mm (5 8 x 0,40 x7)
    • Til batteridrevne vinkelslibere 9233-7 ∙ 9233-7/4
    • 41 AS 60 PBF-RCF80
    • Velegnet til rustfrit stål ∙ normalt stål ∙ tyndvæggede plader ∙ profiler ∙ rør
    • Standarder: Din en 12413 og OSA
    • Maks. hastighed 12200 1/min.
    • Maksimal skærehastighed 80 m/s.
    • DIN EN 12413, OSA
    • Antal værktøjer: 25

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven