Vario-filebænk Basic, kan indstilles elektrisk i højden Bøge-multiplex-plade 1000/DE mm

Art.-nr.: 923254 1000/DE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Højdeindstilling, arbejdsplads: 850-1050
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 400
  • Udførelse højdeindstilling: Elektrisk
  • Pladetykkelse: 50

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1 mm
Højdeindstilling, arbejdsplads 850-1050 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 400 kg
Udførelse højdeindstilling Elektrisk
Pladetykkelse 50 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Beskyttelsesklasse IP IP 20
Serie vario Basic
Højdeindstillingsområde 850 mm - 1.050 mm
Arbejdsplade, længde 1.000 mm
Arbejdsplade, dybde 750 mm
Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
Stiktype indgang F
Tilslutningsspænding 250 V
Nominel spænding 250 V
Løftehastighed 9 mm/s
Maks. bæreevne 400 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
ComfortClose nej
Vægt 60 kg
Energiforsyning Akkudrevet; Med kabel
Produkttype Filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 923254 1000/DE
EAN/GTIN 4062406087234
Producentnummer 923254 1000/DE

Betegnelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Med 2 par afstivningsvinkler til stabilisering. Trinløs elektrisk højdejustering. Kan indstilles i højden med manuel knap. Tilslutningskabel med tysk Schuko-stik. Tilslutningseffekt 250 V / 50 Hz med maks. 340 W.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Leveringsomfang:

2 × fodstykker med elektrisk højdeindstilling, 2 × par afstivningsvinkler, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom kabinet, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus og støtteben, lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Leveres umonteret. Den manuelle knaps position kan vælges frit. Ved opstilling på række er det nødvendigt at anvende forskydelig plade nr. 927220.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "vario Basic" Se alle

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven