Batteridrevet slagnøgle

Art.-nr.: 9212-1000/4
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
Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9212-1000/4
EAN/GTIN 4000896222681
Producentnummer 9212-1000/4
L-nummer L60140 4641

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Selvforsynende arbejde
  • Høj effektivitet takket være børsteløs motor
  • Sæt med 4 dele ∙ i tilfælde (vægt 2,15 kg):
    1 batteridrevet slagnøgle
    1 hurtiglader
    2 Li-ion batterier 18 V, 5 Ah
  • 18 V, 5 Ah
  • Velegnet til kontinuerlig drift
  • Robust maskinhus
  • Tre valgbare effektniveauer for tilspænding af drejningsmoment:
    1. Trin 180 Nm ved 0-400 rpm (0-800 bpm)
    trin 2 400 Nm ved 0-800 rpm (0-1600 bpm) trin 3 1000 Nm ved 0-1800 rpm (0-2200 bpm)
  • Belysning af arbejdsområdet allerede inden udgangen flyttes
  • Kompatibel med HAZET-batterier 9212-02 og 9212-05
  • Dimensioner inklusive batteri: 278 x 230 x 89,5 mm
  • Inkluderer bælteclips, kan monteres på begge sider
  • Børsteløs DC motor (BLDC)
    • øget værktøjslevetid, lavt slid, ingen grund til at skifte kulbørster
    • Høj effektivitet og dermed lavere batteriforbrug
    • En mere kompakt motor giver mulighed for mindre dimensioner
  • Lydeffektniveau (ved driftstryk): 112 db(A) LP W.
  • Vibrationsacceleration: 17,80 m/s2
  • Udløsningsmoment (maks.) bestemt med skruestørrelse M: 24
  • Højre/venstre rotation: Flertrins (venstre/højre)
  • Output: Kvadratisk massiv 12,5 mm (1/2″)
  • Nettovægt (kg): 3,64 kg
  • Maks. tilspændingsmoment: 1000 Nm
  • Maksimalt frigørelsesmoment: 1400 Nm
  • Lydtryk (ved driftstryk): 101 dB(A) LP A..
  • Omdrejninger/minut: 0-1800
Vidste du - Li-ion batterier:
  • Har ingen hukommelseseffekt
  • Sammensat af celler á 3,6 V.
  • Har en spænding på over 3,6 V efter fuld opladning, dvs. 5 celler á 3,6 V = 18 V - men efter fuld opladning er en spidsspænding på op til 20 V
    mulig forsigtig: Hvis batteriet har en lang levetid, skal det kun opbevares med 50 til 80 % opladning
  • Have mere end dobbelt så høj energitæthed som f.eks. Nikkel-cadmiumbatterier
  • Har en nominel spænding på ca. tre gange så høj som nikkel-metalhydridbatterier
  • Har brug for flere komplette opladningscyklusser for at opnå fuld kapacitet
  • Antal værktøjer: 4

Leveringsomfang:

  • 9212-1000
  • 9212-03
  • 9212-05

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven