Udskiftningsbatteri

Art.-nr.: 9212-05
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
    Produkttype Boremaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 9212-05
    EAN/GTIN 4000896210367
    Producentnummer 9212-05
    L-nummer L60140 4708

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Batteri, enkelt
    • Li-Ion, 18 V, 5 Ah
    • Opladningstid ca. 80 minutter (på HAZET 9212-03)
    • FOR 9212-3 ∙ 9212M-1 ∙ 9212M-1/4 ∙ 9212SPC-1 ∙ 9212SPC-1/4
      9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
    • Nettovægt (kg): 0,7 kg
    Vidste du - Li-ion batterier:
    • Har ingen hukommelseseffekt
    • Sammensat af celler á 3,6 V.
    • Har en spænding på over 3,6 V efter fuld opladning, dvs. 5 celler á 3,6 V = 18 V - men efter fuld opladning er en spidsspænding på op til 20 V
      mulig forsigtig: Hvis batteriet har en lang levetid, skal det kun opbevares med 50 til 80 % opladning
    • Have mere end dobbelt så høj energitæthed som f.eks. Nikkel-cadmiumbatterier
    • Har en nominel spænding på ca. tre gange så høj som nikkel-metalhydridbatterier
    • Har brug for flere komplette opladningscyklusser for at opnå fuld kapacitet

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven