Våd/tør støvsuger - FEIN Dustex 35 L sæt

Art.-nr.: 92036060000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 92036060000
EAN/GTIN 4014586891903
Producentnummer 92036060000
L-nummer L00010 3491

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Våd/tør støvsuger
  • FEIN Dustex 35 L sæt
  • Kraftig våd/tør støvsuger til tilslutning af elværktøj på værksteder og i forbindelse med montagearbejde med omfattende tilbehørssæt

Egenskab:

  • Max. Indgangseffekt 1 380 W
  • Luftmængde 4 320 l/min
  • Max. Maks. vakuum 253 hPa
  • tankvolumen 32 l
  • kabel med stik 7,5 m
  • vægt i henhold til EPTA 9,00 kg

Fordel:

  • Kraftig turbine til 70 l/s volumenstrøm og 253 mbar vakuum
  • Lavt støjniveau på 67 dB (A)
  • 7,5 m netkabel og 4 m sugeslange sikrer en stor arbejdsradius
  • Antistatisk funktion til forebyggelse af statisk opladning under arbejdet - elektrostatisk afledende med valgfri sugeslange 3 13 45 120 01 0 og værktøjshylster 3 13 45 300 01 0. Store 360° drejelige hjul for optimal manøvredygtighed selv i trange rum
  • værktøjshylster med sugekraftkontrol for nem justering af sugestyrken
  • automatisk startudtag med tændingsforsinkelse for at undgå spidsbelastningsspidser
  • praktisk opbevaringsflade med kant
  • godkendt til støvklasse L

Leveringsomfang:

  • 1 værktøjshylster med sugestyring
  • 1 kombimundstykke med udskiftelige indsatser
  • 1 sugeslange 4 m, Ø 35 mm
  • 1 sugebørste
  • 1 albue
  • 2 sugerør (metaludgave)
  • 1 sprækkemundstykke
  • 1 fladfilter af cellulose
  • 1 filterpose af fleece

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven