Våd/tør støvsuger - FEIN Dustex 25 L

Art.-nr.: 92035223000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 92035223000
EAN/GTIN 4014586891866
Producentnummer 92035223000
L-nummer L00010 3449
Producent C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Våd/tør støvsuger
  • FEIN Dustex 25 L
  • Kompakt, kraftig våd/tør støvsuger til tilslutning af elværktøj på værksteder og ved montagearbejde

Egenskab:

  • Max. Indgangseffekt 1 380 W
  • luftstrøm 4 320 l/min
  • maks. Vakuum 253 hPa
  • beholdervolumen 22 l
  • kabel med stik 7,5 m
  • vægt ifølge EPTA 8,00 kg

Fordel:

  • Kraftig turbine til 70 l/s volumenstrøm og 253 mbar vakuum
  • Lavt støjniveau på 67 dB (A)
  • 7,5 m netkabel og 4 m sugeslange sikrer en stor arbejdsradius
  • Antistatisk funktion til forebyggelse af statisk opladning under arbejdet - elektrostatisk afledende med valgfri sugeslange 3 13 45 120 01 0 og værktøjshylster 3 13 45 300 01 0. Store 360° drejelige hjul for optimal manøvredygtighed selv i trange rum
  • værktøjshylster med sugekraftkontrol for nem justering af sugestyrken
  • automatisk startudtag med tændingsforsinkelse for at undgå spidsbelastningsspidser
  • praktisk opbevaringsflade med kant
  • godkendt til støvklasse L

Leveringsomfang:

  • 1 sugeslange 4 m, Ø 35 mm
  • 1 værktøjshylster med regulering af sugestyrke
  • 1 filterpose af fleece
  • 1 fladt plisseret cellulosefilter

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven