Forskydningsplade t. workstation, Passende til dybden af Workstation: 800mm

Art.-nr.: 920350 800
plus moms plus fragt
800
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Passende til dybden af Workstation (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde 700 mm
Passer til dybde 800 mm
Produkttype Forskydelig plade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 920350 800
EAN/GTIN 4062406119720
Producentnummer 920350 800

Betegnelse

Udførelse:

Forskydelig plade i stabil stålplade. Til sideværts montering på workstationen for at forhindre klemningsfare ved workstationer placeret på række.

Passer til:

Workstation nr. 920012 - 920026.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven