{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Udførelse højdeindstilling | Elektrisk | |
Pladetykkelse | 50 mm | |
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra − til | 610 mm - 1.200 mm | |
Bredde | 2.000 mm | |
Dybde | 800 mm | |
Arbejdsplade, længde | 2.000 mm | |
Arbejdsplade, dybde | 800 mm | |
Arbejdsplade, tykkelse | 50 mm | |
Stiktype indgang | F | |
Nominel spænding | 250 V | |
Løftehastighed | 22 mm/s | |
Bæreevne ved konstant belastning | 300 kg | |
Maks. bæreevne | 300 kg | |
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 300 kg | |
Vægt | 95 kg | |
Energiforsyning | Akkudrevet; Med kabel | |
Produkttype | Arbejdsbord |
Artikelnummer | 920337 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406229122 |