Elektrisk højdejusterbar arbejdsplads (4 løftesøjler) Bæreevne maks. 1000 kg, Type: 1500

Art.-nr.: 920317 1500
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 6-8 uger
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 1.000
  • Udførelse højdeindstilling: Elektrisk
  • Pladetykkelse: 50
  • Højdeudligning: 25

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 1.000 kg
Udførelse højdeindstilling Elektrisk
Pladetykkelse 50 mm
Højdeudligning 25 mm
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra − til 740 mm - 1.140 mm
Bredde 1.500 mm
Dybde 750 mm
Arbejdsplade, længde 1.500 mm
Arbejdsplade, dybde 750 mm
Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
Princip for højdeindstilling komplet opbygning
Højdeindstilling, trinløs ja
Stiktype indgang F
Tilslutningsspænding 250 V
Bæreevne ved konstant belastning 750 kg
Maks. bæreevne 1.000 kg
Materiale, bordplade Bøge-multiplex
Overflade, bordplade lakeret med klar lak
Vægt 86 kg
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Filebænk

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 920317 1500
Kopier
EAN/GTIN 4067263736226
Kopier
Producentnummer 920317 1500
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Basisstel med løfteenhed af anodiseret aluminium. Med tværafstiver til stabilisering. 50 mm tyk plade i bøge-multiplex, vandfast limet, slebet og olieret. Trinløs højdejustering fra 740 til 1140 mm og kan betjenes hurtigt og nemt via kontrolpanelet. Kontrolpanel med hukommelsesfunktion til 3 forskellige arbejdshøjder.

Leveringsomfang:

Inklusive 4 justerskruer.

Lakering:

Basisstel med aluminiumsløfteenhed og pulverlakerede stålrør, antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Anbefaling:

Ergonomisk arbejde til siddende og stående aktiviteter!

Bemærk:

Der kan kun monteres kabinetter indtil maks. 500 mm højde under arbejdspladen.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • For et ergonomisk arbejde, både siddende og stående.
  • Må kun anvendes indendørs.
  • Til anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Vær opmærksom på de maksimale bæreevner.
  • Reparationer udført af Hoffmann Groups kundeservice.

Ukorrekt anvendelse
  • Det er forbudt at stille eller sætte sig på arbejdsbordet.
  • Kan ikke kombineres med kabinetter, der overstiger 500 mm i højden.
  • Må ikke monteres i rækker uden forskydningsplader.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Må ikke bruges på områder med stigninger eller fald.
  • Må ikke bruges på områder med løse eller usikrede underlag.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter