Våd/tør støvsuger - FEIN Dustex 35 MX

Art.-nr.: 92031060000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Energiforsyning Netzbetrieben
Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 92031060000
EAN/GTIN 4014586883052
Producentnummer 92031060000
L-nummer L00030 519

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Våd/tør støvsuger
  • FEIN Dustex 35 MX
  • Kraftig, professionel våd/tør støvsuger i støvklasse M til montering af forskellige kuffertsystemer med omfattende tilbehør

Egenskab:

  • Max. Indgangseffekt 1 380 W
  • luftstrøm 4 320 l/min
  • maks. Undertryk 254 hPa
  • Beholdervolumen 35 l
  • Kabel med stik 7,5 m
  • Lydtryksniveau 67 dB
  • Vægt ifølge EPTA 13,50 kg

Fordel:

  • Godkendt til opsamling af farligt støv i klasse M
  • Værktøjskasser med forskellige systemer kan nemt placeres og fastgøres til sugehovedet
  • Ergonomisk transport af hele enheden bestående af elværktøj og sugekop takket være skubbehåndtag, kasse og tilbehør
  • Pålidelig sugning af de mest forskellige typer snavs, fra væsker til fint støv. Med PES-fladplisseret filter og elektronisk slukning for fremragende sugeegenskaber i vådt miljø
  • Autostart-stik med tændingsforsinkelse for at undgå spidsbelastningsspidser
  • Trinløs regulering af sugeeffekten på støvsugeren
  • 7,5 m netkabel og 4 m sugeslange sikrer en stor arbejdsradius
  • Antistatisk funktion mod statisk opladning under arbejdet - elektrostatisk afledende

Leveringsomfang:

  • 1 skubbehåndtag
  • 1 fladt plisseret filter PES
  • 1 fleecefilterpose Premium
  • 1 sugeslange ES 4 m, Ø 35 mm
  • 1 værktøjshylster med regulering af sugestyrke
  • 1 trinformet hylster
  • 2 sugeslanger (metaludgave), 1 kombinationsdyse med udskiftelige indsatser, 1 fugebunddyse, 1 sugebørste, 1 bøjning

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven