Våd/tør støvsuger - FEIN Dustex 35 LX AC

Art.-nr.: 92030060000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Energiforsyning Netzbetrieben
    Produkttype Våd- og tørsuger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 92030060000
    EAN/GTIN 4014586882994
    Producentnummer 92030060000
    L-nummer L00030 572

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Våd/tør støvsuger
    • FEIN Dustex 35 LX AC
    • Kraftig, professionel våd/tør støvsuger i støvklasse L med fuldautomatisk filterrensning til montering af forskellige kuffertsystemer med omfattende tilbehør

    Egenskab:

    • Max. Indgangseffekt 1 380 W
    • Luftmængde 4 320 l/min
    • Max. Maks. vakuum 254 hPa
    • Beholdervolumen 35 l
    • Kabel med stik 7,5 m
    • Lydtryksniveau 67 dB
    • Vægt ifølge EPTA 14,10 kg

    Fordel:

    • Værktøjskasser til forskellige systemer kan nemt placeres og fastgøres til støvsugerhovedet
    • Ergonomisk transport af hele enheden bestående af elværktøj og støvsuger takket være skubbehåndtag, kasse og tilbehør
    • Fuldautomatisk filterrensning (AC) for uafbrudt arbejde takket være længere levetid for det flade plisserede filter
    • Pålidelig støvsugning af de mest forskellige typer snavs, fra væsker til fint støv. Godkendt til støvklasse L
    • Med PES-fladplisseret filter og elektronisk slukning for fremragende vådstøvsugningsevne
    • Autostart-stikdåse med tændingsforsinkelse for at undgå spidsbelastningsspidser
    • Trinløs regulering af sugeeffekten på støvsugeren
    • 7,5 m netkabel og 4 m sugeslange sikrer en stor arbejdsradius
    • Antistatisk funktion for at forhindre statisk opladning under arbejdet - elektrostatisk afledende med valgfri sugeslange 3 13 45 120 01 0

    Leveringsomfang:

    • 1 skubbehåndtag
    • 1 fladt plisseret filter PES
    • 1 affaldspose
    • 1 sugeslange 4 m, Ø 35 mm
    • 1 værktøjshylster med sugekraftregulering
    • 1 trinhylster
    • 2 sugeslanger (metaludgave), 1 kombinationsdyse med udskiftelige indsatser, 1 fugekostdyse, 1 sugebørste, 1 bøjning

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven