Hjulbanepar 1

Art.-nr.: 920212 1
plus moms plus fragt
1
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 1 mm
    Højde 50 mm
    Bredde 30 mm
    Dybde 800 mm
    Produkttype Rullebane

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 920212 1
    EAN/GTIN 4062406119683
    Producentnummer 920212 1

    Betegnelse

    Udførelse:

    Rullebaner af førsteklasses kunststof til automatisk fremrykning af fyldte opbevaringskasser, forsynet med endestop i begge sider.

    Passer til:

    Hylde nr. 920211.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven