{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 50 kg | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredde | 1.420 mm | |
Dybde | 810 mm | |
Monteringshøjde | 100 mm | |
Hældningsvinkel | 40 grader | |
Passer til type | 1500 | |
Vægt | 11 kg | |
Produkttype | Hylde |
Artikelnummer | 920211 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406119676 | |
Producentnummer | 920211 1500 |