Kanban, basisstel til eLevel 400 mm

Art.-nr.: 920202 400
plus moms plus fragt
400
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Dybde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Højdeudligning: 25
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Højdeudligning 25 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde fra bordhøjde 700 mm - 1.000 mm
Dybde 400 mm
Maks. muligt antal hylder 6 × nr. 920211
Bæreevne 250 kg
Vægt 66,6 kg
Produkttype Kanban-basismodul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 920202 400
EAN/GTIN 4062406119652
Producentnummer 920202 400

Betegnelse

Udførelse:

Konstruktion af robust stålrør. Gevindbøsninger i intervaller på 100 mm til hylde nr. 920211.
Trinløs elektrisk højdeindstilling til tilpasning til workstationen eLevel. Kobles med egen løfteenhed til workstationens betjeningspanel.

Anvendelse:

Konstant materialeflow på arbejdspladsen. Til automatisk fremrykning af fyldte opbevaringskasser.

Passer til:

Workstation i størrelse 1000 og 1500.
Workstation eLevel nr. 920012, 920014, 920016.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

er en ekstraartikel, som kun kan bestilles ved en ny ordre sammen med en workstation eLevel nr. 920012, 920014 og nr. 920016 str. 1000 og 1500.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven