Kanban, basisstel til mLevel og eLevel+, Dybde: 400mm

Art.-nr.: 920201 400
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
400
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Dybde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Højdeudligning: 25
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Højdeudligning 25 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde fra bordhøjde 920 mm
Dybde 400 mm
Maks. muligt antal hylder 6 × nr. 920211
Bæreevne 250 kg
Vægt 20 kg
Produkttype Kanban-basismodul

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 920201 400
EAN/GTIN 4062406119645
Producentnummer 920201 400
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Konstruktion af robust stålrør. Gevindbøsninger i intervaller på 100 mm til hylde nr. 920211.

Anvendelse:

Konstant materialeflow på arbejdspladsen. Til automatisk fremrykning af fyldte opbevaringskasser.

Passer til:

Workstation i størrelse 1000 og 1500.
Workstation mLevel nr. 920002, 920004, 920006 og eLevel+ nr. 920022, 920024, 920026.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven