Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Elektrisk ledende version. Stålrør og stålprofiler svejset, elektrisk ledende pulverlakeret, skiffergrå RAL 7015. Skrue- og stikkonstruktion. 1 fast og 3 løse hylder af elektrisk ledende træfiberplade i henhold til DIN 68765, lysegrå. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, hjul med TPE-ESD-dæk (termoplastisk elastomer), elektrisk ledende. Nav med præcisionskuglelejer med dybe rillekuglelejer. Maksimal komfort: meget lav start-, rulle- og drejemodstand. Støjsvag drift på jævne gulve. Dæk uden mærkning. Bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne). Bæreevne pr. hylde 50 kg.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 500
Bæreevne gulv (kg): 50
Brugsarealets længde (mm): 850
Arbejdsfladens bredde (mm): 500
Samlet længde (mm): 1019
Samlet bredde (mm): 509
Samlet højde (mm): 1511
Hyldehøjder (mm): 235, 635, 1035, 1435
Dæk: TPE-ESD
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3