Universalkrydspincet 165 mm

Art.-nr.: 92 95 89
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
Produkttype Pincet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 92 95 89
EAN/GTIN 4003773055013
Producentnummer 92 95 89
L-nummer L70010 960

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Selvvirkende holdekraft: På grund af deres fjederkraft er disse holdepincetter blandt andet velegnede som hjælpere ved lodning af små og meget små komponenter
  • Til anvendelser, der kræver en selvlukkende funktion med høj præcision, f.eks. i mikroskopi eller til det fineste montage- eller loddearbejde
  • Til lodning af transistorer, guldtrådsdioder osv.
  • Perfekt spidssymmetri og balance gør dem velegnede til en lang række anvendelser i elektronikindustrien
  • Rustfrit stål af høj kvalitet giver høj sejhed og meget god korrosionsbestandighed over for en lang række atmosfæriske miljøer og mange ætsende materialer

Egenskab:

  • Overflade: Matted
  • Design: Lige
  • Spidsbredde (A): 0,8 mm
  • Spidsens bredde (B): 1 mm
  • Version af pincetspids: Stump
  • Korrosionsbestandig: ja
  • Syrebestandighed: Meget god
  • ESD-testet: nej
  • VDE-testet: nej
  • Sektorer: Industri Elektronik Urmager Guldsmed
  • Magnetisk: Ikke-magnetiserbar (80%)
  • Adfærd: Ledende
  • Frostet
  • Glat

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven