Præcisionskrydspincet 115 mm

Art.-nr.: 92 91 03
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
Produkttype Pincet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 92 91 03
EAN/GTIN 4003773086826
Producentnummer 92 91 03
L-nummer L70010 2150

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Selvvirkende holdekraft: På grund af deres fjederkraft er disse holdepincetter blandt andet velegnede som hjælpere ved lodning af små og meget små komponenter
  • Til anvendelser, der kræver en selvlukkende funktion med høj præcision, f.eks. i mikroskopi eller til det fineste monterings- eller loddearbejde
  • Til lodning af transistorer, guldtrådsdioder osv.
  • Perfekt spidssymmetri og balance gør dem velegnede til en lang række anvendelser i elektronikindustrien
  • Førsteklasses rustfri stålvarianter giver høj temperaturbestandighed og fremragende korrosionsbestandighed over for de fleste kemikalier, salte og syrer
  • Håndlavet, med enestående mat, ridse- og spejlfri overflade
  • Præcis tværpincet til særligt krævende anvendelser, hvor korrosionsbestandighed og sejhed er nøglekrav

Egenskab:

  • Overflade: Matted
  • Design: vinklet 45
  • Spidsbredde (A): 0,22 mm
  • Spidsbredde (B): 0,25 mm
  • Design af pincetspids: Nålespids
  • Korrosionsbestandig: ja
  • Syrebestandighed: Fremragende
  • ESD-testet: nej
  • VDE-testet: nej
  • Brancher: Industri Elektronik Urmagere Juvelerer Laboratorier inden for biologiske og medicinske anvendelser
  • Magnetisk: Ikke-magnetiserbar (80%)
  • Adfærd: Ledende
  • Frostet
  • Glat

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven