Pincet med udskiftelige spidser ESD 130 mm

Art.-nr.: 92 81 03
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
Produkttype Pincet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 92 81 03
EAN/GTIN 4003773087137
Producentnummer 92 81 03
L-nummer L70010 2194

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til særligt krævende finarbejde: med høj korrosionsbestandighed og sejhed
  • Maksimal overfladebeskyttelse til håndtering af følsomme elektroniske komponenter, mikromekaniske dele samt glas- og keramikkomponenter
  • Til elektronik- og finmekanikindustrien, urproducenter, guldsmede
  • Håndlavede basiskroppe: med polerede kanter og supermatte, ridse- og spejlfri overflader
  • Basiskroppen er lavet af førsteklasses rustfrit stål: høj temperaturbestandighed og fremragende korrosionsbestandighed over for de fleste kemikalier, salte og syrer
  • De udskiftelige spidser er lavet af 30 % kulfiberforstærket plast: elektrisk og termisk meget ledende, ridsefast og med høj slidstyrke
  • De udskiftelige, kulfiberforstærkede plastspidser har en overflademodstand på mellem 10^2 og 10^4 ohm til kontrolleret udligning af potentialeforskelle mellem operatør og elektroniske komponenter
  • De udskiftelige spidser er permanent temperaturstabile op til 130 °C, kortvarigt op til 190 °C
  • De kulfiberforstærkede plastspidser er fuldt elastiske, træthedsresistente, vibrationsdæmpende og vandafvisende
  • God kemisk modstandsdygtighed over for de fleste olier, fedtstoffer, brændstoffer og ikke-polære opløsningsmidler
  • Med samme præcision og stabilitet som en almindelig pincet: Plastspidserne har en 3-punktsforbindelse (2 fastgørelser på stængerne, en skrue) uden slør, hvilket garanterer brugeren en perfekt og slørfri fastgørelse til basislegemet
  • Med besparelsespotentiale: Blonderne omfatter et udvalg af de mest forskellige former. Afhængigt af anvendelsen er det kun spidserne, der skal genkøbes

Egenskab:

  • Overflade: Matted
  • Design: vinklet 60
  • Spidsbredde (A): 0,4 mm
  • Spidsbredde (B): 0,7 mm
  • Pincetspidsens design: Spids
  • Korrosionsbestandig: ja
  • Syrebestandighed: Meget god
  • ESD-testet: ja
  • VDE-testet: nej
  • Sektorer: Industri Elektronik Urmager Guldsmed
  • Magnetisk: Ikke-magnetiserbar (80%)
  • Adfærd: udledning
  • Frostet
  • Glat

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven