Pincet med udskiftelige spidser ESD 130 mm

Art.-nr.: 92 81 02
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Pincet

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 92 81 02
    EAN/GTIN 4003773087113
    Producentnummer 92 81 02
    L-nummer L70010 2144

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til særligt krævende finarbejde: med høj korrosionsbestandighed og sejhed
    • Maksimal overfladebeskyttelse til håndtering af følsomme elektroniske komponenter, mikromekaniske dele samt glas- og keramikkomponenter
    • Til elektronik- og finmekanikindustrien, urproducenter, guldsmede
    • Håndlavede basiskroppe: med polerede kanter og supermatte, ridse- og spejlfri overflader
    • Basiskroppen er lavet af førsteklasses rustfrit stål: høj temperaturbestandighed og fremragende korrosionsbestandighed over for de fleste kemikalier, salte og syrer
    • De udskiftelige spidser er lavet af 30 % kulfiberforstærket plast: elektrisk og termisk meget ledende, ridsefast og med høj slidstyrke
    • De udskiftelige, kulfiberforstærkede plastspidser har en overflademodstand på mellem 10^2 og 10^4 ohm til kontrolleret udligning af potentialeforskelle mellem operatør og elektroniske komponenter
    • De udskiftelige spidser er permanent temperaturstabile op til 130 °C, kortvarigt op til 190 °C
    • De kulfiberforstærkede plastspidser er fuldt elastiske, træthedsresistente, vibrationsdæmpende og vandafvisende
    • God kemisk modstandsdygtighed over for de fleste olier, fedtstoffer, brændstoffer og ikke-polære opløsningsmidler
    • Med samme præcision og stabilitet som en almindelig pincet: Plastspidserne har en 3-punktsforbindelse (2 fastgørelser på stængerne, en skrue) uden slør, hvilket garanterer brugeren en perfekt og slørfri fastgørelse til basislegemet
    • Med besparelsespotentiale: Blonderne omfatter et udvalg af de mest forskellige former. Afhængigt af anvendelsen er det kun spidserne, der skal genkøbes

    Egenskab:

    • Overflade: Matted
    • Design: Lige
    • Spidsbredde (A): 0,4 mm
    • Spidsbredde (B): 0,6 mm
    • Pincetspidsens design: Spids
    • Korrosionsbestandig: ja
    • Syrebestandighed: Meget god
    • ESD-testet: ja
    • VDE-testet: nej
    • Sektorer: Industri Elektronik Urmager Guldsmed
    • Magnetisk: Ikke-magnetiserbar (80%)
    • Adfærd: udledning
    • Frostet
    • Glat

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven