Præcisions-pincet 120 mm

Art.-nr.: 92 31 01
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
Produkttype Pincet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 92 31 01
EAN/GTIN 4003773085027
Producentnummer 92 31 01
L-nummer L70010 2175

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til særligt krævende finarbejde: med høj korrosionsbestandighed og sejhed
  • Håndlavet: med polerede kanter og en fremragende matteret, ridse- og spejlfri overflade
  • Til elektronikindustrien, urmagere, guldsmede, laboratorier med biologiske og medicinske anvendelser i moderat aggressive kemiske miljøer
  • Førsteklasses rustfrit stål af høj kvalitet: høj temperaturbestandighed og fremragende korrosionsbestandighed over for de fleste kemikalier, salte og syrer
  • Optimalt egnet til mikroskopisk arbejde, præcisionshåndtering, reparationer, fremstilling af elektroniske komponenter samt til andre generelle anvendelser og garanterer perfekt symmetri og balance i spidserne
  • Fås også som et sæt (92 00 02)

Egenskab:

  • Overflade: Matted
  • Design: vinklet 45
  • Spidsbredde (A): 0,09 mm
  • Spidsbredde (B): 0,16 mm
  • Design af pincetspids: Nålespids
  • Korrosionsbestandig: ja
  • Syrebestandighed: Fremragende
  • ESD-testet: nej
  • VDE-testet: nej
  • Brancher: Industri Elektronik Urmagere Juvelerer Laboratorier inden for biologiske og medicinske anvendelser
  • Magnetisk: Ikke-magnetiserbar (80%)
  • Adfærd: Ledende
  • Frostet
  • Glat

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven