Universalpincet ESD 130 mm

Art.-nr.: 92 28 72 ESD
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Pincet

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 92 28 72 ESD
    EAN/GTIN 4003773054801
    Producentnummer 92 28 72 ESD
    L-nummer L70010 1148

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til sikker håndtering af elektroniske komponenter i præcisionsapplikationer: muliggør kontrolleret udligning af potentialeforskelle mellem operatør og komponent
    • ESD-testet, sort epoxybelægning med en overflademodstand på mellem 10^3 og 10^9 Ohm
    • Til elektronik- og finmekanikindustrien
    • Anti-magnetisk for at forhindre elektromagnetiske skader
    • Bredt udvalg af modeller: lige, vinklede, gribeflader og håndtag glatte eller savtakkede, med nålespidser, spidse eller stumpe spidser
    • Rustfrit stål af høj kvalitet giver høj sejhed og meget god korrosionsbestandighed over for en lang række atmosfæriske miljøer og mange ætsende materialer
    • Fås også som et sæt (92 00 01 ESD)

    Egenskab:

    • Overflade: Matted
    • Design: Lige
    • Spidsbredde (A): 0,4 mm
    • Spidsbredde (B): 0,5 mm
    • Pincetspidsens design: Spids
    • Korrosionsbestandig: ja
    • Syrebestandighed: Meget god
    • ESD-testet: ja
    • VDE-testet: nej
    • Brancher: Elektronik
    • Magnetisk: Ikke-magnetiserbar (80%)
    • Adfærd: udledning
    • Frostet
    • Glat

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven