Universalpincet 120 mm

Art.-nr.: 92 22 06
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
Produkttype Pincet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 92 22 06
EAN/GTIN 4003773054672
Producentnummer 92 22 06
L-nummer L70010 1150

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universalpincet er velegnet til krævende standardopgaver og præcisionsarbejde
  • Bredt udvalg af modeller: lige, vinklede, glatte eller tandede gribeflader og håndtag, med nålespidser, spidse eller stumpe spidser, samt forskellige længder
  • Til elektronikindustrien, urmagere og guldsmede
  • Rustfrit stål af høj kvalitet: høj sejhed og meget god korrosionsbestandighed over for en lang række atmosfæriske miljøer og mange korroderende materialer

Egenskab:

  • Overflade: Matted
  • Design: Lige
  • Spidsbredde (A): 0,25 mm
  • Spidsbredde (B): 0,25 mm
  • Design af pincetspids: Nålespids
  • Korrosionsbestandig: ja
  • Syrebestandighed: Meget god
  • ESD-testet: nej
  • VDE-testet: nej
  • Sektorer: Industri Elektronik Urmager Guldsmed
  • Magnetisk: Ikke-magnetiserbar (80%)
  • Adfærd: Ledende
  • Frostet
  • Glat

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven