Positioneringspincet ESD 120 mm

Art.-nr.: 92 16 01 ESD
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
Produkttype Pincet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 92 16 01 ESD
EAN/GTIN 4003773086949
Producentnummer 92 16 01 ESD
L-nummer L70010 2203

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til nem fastholdelse, isætning og aftrækning af de mindste aflange dele
  • Med gribeflader i dimensionelt tilpassede former, f.eks. til fast og sikker positionering eller træk af følsomme runde eller kubiske komponenter
  • Til gennemgående hul eller pin-in-hul montering (gennemgående hul teknologi, THT og pin-in-hul teknologi, PIH)
  • Anti-magnetisk for at forhindre elektromagnetiske skader
  • Kun ESD-varianter: muliggør kontrolleret udligning af potentialeforskelle mellem operatør og elektroniske komponenter
  • Kun ESD-varianter: med testet, sort epoxybelægning med en overflademodstand på mellem 10^3 og 10^9 Ohm

Egenskab:

  • Overflade: Matted
  • Design: vinklet 35
  • Spidsbredde (A): 1,5 mm
  • Spidsbredde (B): 3,8 mm
  • Version af pincetspids: Positionering
  • Korrosionsbestandig: ja
  • Syrebestandighed: Meget god
  • ESD-testet: ja
  • VDE-testet: nej
  • Brancher: Elektronik
  • Magnetisk: Ikke-magnetiserbar (80%)
  • Adfærd: udledning
  • Frostet
  • Glat

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven