Skærepincet ESD 115 mm

Art.-nr.: 92 11 01 ESD
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
Produkttype Pincet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 92 11 01 ESD
EAN/GTIN 4003773086727
Producentnummer 92 11 01 ESD
L-nummer L70010 2152

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til særligt krævende præcisionsarbejde: fremstillet af martensitisk hærdet rustfrit stål af høj kvalitet, med høj korrosionsbestandighed og sejhed
  • Rustfrit stål med slankt, konisk design for maksimal præcision ved skæring, dissekering og segmentering af bittesmå genstande, når man arbejder på trange steder
  • Til elektronikindustrien, reparations- og håndværksarbejde
  • Bruges hovedsageligt til at skære bløde tråde af kobber, guld eller sølv samt magnettråde
  • Med særligt hårde og skarpe skrå skærekanter
  • Fås også som ESD-variant: med sort epoxybelægning og en overflademodstand på mellem 10^3 og 10^9 Ohm
  • Kun ESD-variant: muliggør kontrolleret udligning af potentialeforskelle mellem operatør og elektroniske komponenter

Egenskab:

  • Overflade: Matted
  • Design: Buet
  • Spidsbredde (A): 4,75 mm
  • Spidsbredde (B): 10 mm
  • Version med pincetspids: skæring
  • Korrosionsbestandig: ja
  • Syrebestandighed: God
  • ESD-testet: ja
  • VDE-testet: nej
  • Brancher: Elektronik til industrien
  • Magnetisk: magnetisk (100%)
  • Adfærd: udledning
  • Frostet
  • Glat

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven