Plastpincet ESD 115 mm

Art.-nr.: 92 09 05 ESD
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Pincet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 92 09 05 ESD
EAN/GTIN 4003773087014
Producentnummer 92 09 05 ESD
L-nummer L70010 2182

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fås som genanvendelig ESD- eller engangsversion
  • ESD-pincetten er fremstillet af 30 % kulfiberforstærket plast, har fremragende elektrisk og termisk ledningsevne og er kendetegnet ved høj slidstyrke og ridsefasthed
  • Kun ESD-varianter: med en overflademodstand mellem 10^2 - 10^4 Ohm til kontrolleret udligning af potentialeforskelle mellem operatør og elektroniske komponenter
  • ESD-pincet i plast er temperaturstabil op til 130° C, kortvarigt op til 190° C er muligt
  • Den kulfiberforstærkede plast i ESD-varianterne er fuldt elastisk, træthedsresistent, vibrationsdæmpende og vandafvisende med god kemisk modstandsdygtighed over for de fleste olier, fedtstoffer, brændstoffer og ikke-polære opløsningsmidler
  • ESD-plastpincetter er ideelle til maksimalt overfladebeskyttende arbejde på følsomme elektroniske komponenter, mikromekaniske samt glas- og keramikkomponenter
  • ESD plastpincet: fås også i et sæt (92 00 05 ESD)

Egenskab:

  • Overflade: Matted
  • Design: Lige
  • Spidsbredde (A): 0,12 mm
  • Spidsens bredde (B): 7,7 mm
  • Spidsbredde (C): 11,3 mm
  • Version af pincetspids: Stump
  • Korrosionsbestandig: ja
  • Syrebestandighed: Meget god
  • ESD-testet: ja
  • VDE-testet: nej
  • Brancher: Elektronik
  • Magnetisk: Ikke-magnetiserbar (100%)
  • Adfærd: udledning
  • Frostet
  • Glat

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven