Plastpincet ESD 115 mm

Art.-nr.: 92 09 04 ESD
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
Produkttype Pincet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 92 09 04 ESD
EAN/GTIN 4003773087007
Producentnummer 92 09 04 ESD
L-nummer L70010 2134

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fås som genanvendelig ESD- eller engangsversion
  • ESD-pincetten er fremstillet af 30 % kulfiberforstærket plast, har fremragende elektrisk og termisk ledningsevne og er kendetegnet ved høj slidstyrke og ridsefasthed
  • Kun ESD-varianter: med en overflademodstand mellem 10^2 - 10^4 Ohm til kontrolleret udligning af potentialeforskelle mellem operatør og elektroniske komponenter
  • ESD-pincet i plast er temperaturstabil op til 130° C, kortvarigt op til 190° C er muligt
  • Den kulfiberforstærkede plast i ESD-varianterne er fuldt elastisk, træthedsresistent, vibrationsdæmpende og vandafvisende med god kemisk modstandsdygtighed over for de fleste olier, fedtstoffer, brændstoffer og ikke-polære opløsningsmidler
  • ESD-plastpincetter er ideelle til maksimalt overfladebeskyttende arbejde på følsomme elektroniske komponenter, mikromekaniske samt glas- og keramikkomponenter
  • ESD plastpincet: fås også i et sæt (92 00 05 ESD)

Egenskab:

  • Overflade: Matted
  • Design: Lige
  • Spidsbredde (A): 0,12 mm
  • Spidsbredde (B): 3,3 mm
  • Spidsens bredde (C): 11,5 mm
  • Version af pincetspids: Stump
  • Korrosionsbestandig: ja
  • Syrebestandighed: Meget god
  • ESD-testet: ja
  • VDE-testet: nej
  • Brancher: Elektronik
  • Magnetisk: Ikke-magnetiserbar (100%)
  • Adfærd: udledning
  • Frostet
  • Glat

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven