SMD-præcisionspincet 115 mm

Art.-nr.: 92 01 01
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
Produkttype Pincet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 92 01 01
EAN/GTIN 4003773085522
Producentnummer 92 01 01
L-nummer L70010 2162

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til arbejde med SMD-komponenter (SMD=Surface mounted device): SMD-pincettens fine geometri gør det også muligt at arbejde med elektroniske komponenter, der kan loddes direkte på printpladen ved hjælp af loddebare tilslutningspuder
  • Håndlavet: med polerede kanter og en fremragende matteret, ridse- og spejlfri overflade
  • Til montagearbejde, laboratorieprocesser, renrumsmiljøer, PCB-reparationer og omarbejde i elektronikindustrien
  • Førsteklasses rustfrit stål af høj kvalitet: høj temperaturbestandighed og fremragende korrosionsbestandighed over for de fleste kemikalier, salte og syrer
  • Anti-magnetisk for at forhindre elektromagnetiske skader
  • De mange forskellige former og kæbedesign giver mulighed for sikker fastholdelse, positionering og kontrol af små komponenter på trange steder
  • Fås også som et sæt (92 00 03)

Egenskab:

  • Overflade: Matted
  • Design: vinklet 45
  • Spidsbredde (A): 0,33 mm
  • Spidsbredde (B): 1,6 mm
  • Version af pincetspids: Positionering
  • Korrosionsbestandig: ja
  • Syrebestandighed: Fremragende
  • ESD-testet: nej
  • VDE-testet: nej
  • Brancher: Elektronik
  • Magnetisk: Ikke-magnetiserbar (80%)
  • Adfærd: Ledende
  • Frostet
  • Glat

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven