Håndteringsløftebord 500 kg

Art.-nr.: 919992 500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Bæreevne (kg) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionshøjde C 190 mm
Længde L 1.300 mm
Bredde 800 mm
Løftehøjde H 820 mm
Løftetid 15 s
Netspænding 400 V
Netfrekvens 50 Hz
Energiforsyning Med kabel
Bæreevne 500 kg
Vægt 160 kg
Produkttype Sakseløftebord

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 919992 500
EAN/GTIN 4050939066208
Producentnummer 040049470 HTH-E

Betegnelse

Udførelse:

Stabil saksestiver med en platform af glat stålplade. Til mange anvendelsesmuligheder, som f.eks. løftning og sænkning af tunge laster, paletterede varer, gitterbokse og til niveauudligning ved materialebestykning på maskiner. Ergonomisk arbejde vha. trinløs, hydraulisk højdeindstilling. Sikker og ufarlig betjening vha. trykknapper med funktionerne op/ned i dødmandskredsløb og nødstop. Overbelastningsbeskyttelse vha. indbygget trykbegrænsningsventil. Optimal sikkerhed ved drift og vedligeholdelse vha. integreret rørbrudsventil og servicestøtter.

Norm:

DIN EN 1570-1; EF-maskindirektiv 2006/42/EF og de tyske forskrifter til forebyggelse af ulykker.

Bemærk:

  • Omgivende temperatur indendørs fra 0 °C til 40 °C.
  • Før idrifttagning skal montering og el-tilslutninger kontrolleres af en fagmand.
  • Kontrollér gulvets eksisterende tilstand i forhold til løftebordets samlede vægt.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven