{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Konstruktionshøjde C | 82 mm | |
Længde L | 1.450 mm | |
Bredde | 1.140 mm | |
Løftehøjde H | 760 mm | |
Løftetid | 18 s | |
Netspænding | 400 V | |
Netfrekvens | 50 Hz | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Bæreevne | 1.000 kg | |
Vægt | 250 kg | |
Produkttype | Sakseløftebord |
Artikelnummer | 919991 1000/1 | |
EAN/GTIN | 4053981010991 | |
Producentnummer | 040047380Q HTF-XG |